Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5AV043 Meldeleuchte flach Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440774-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AV043
EAN/GTIN:
     3389110908107
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schneider Electric ZB5AV043 Meldeleuchte flach Rot 1 St.

Harmony Leuchtmelder ZB5

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): externes LED-Element · Ausführung (allgemein): flach · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Gewicht: 0.017 kg · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Tiefe: 31 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach · Schutzart: IP66

Lieferumfang:
Ohne LED-Element.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 29 x 29 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP66
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
externes LED-Element
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach
Typ (Hersteller-Typ):
ZB5AV043
Ausführung (allgemein):
flach
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Gewicht:
0.017 kg
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,69*
€ 4,03*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 4,05*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 4,23*
8 Tage
67
1
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 4,24*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.