Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fastron Induktivität Serie 77A 77A-100M-00 Induktivität 10 µH R 0.042 Ω 1000 kH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440537-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     77A-100M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
Induktivität Serie 77A

Mehrlagige Wicklung mit Isolierfolie umwickelt.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 77A-100M-00 · Induktivität: 10 µH · Inhalt: 1 St. · Material: Ferrit · R: 0.042 Ω · Resonanz-Frequenz: 1000 kHz · RoHS-konform: Ja · Strom (I): 5 A · Toleranz: ± 10 % · Typ: 77A-100
Weitere Suchbegriffe: Fastron, 77A-100M-00, Induktivität, Spule, Drossel, Drosselspule, Miniaturdrossel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 1,51*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,20*
€ 1,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG