Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeldrucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, grün, rot, beschriftet I/O, beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppeldrucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, grün, rot, beschriftet I/O, beleuchtet
Doppeldrucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, grün, rot, beschriftet I/O, beleuchtet
Artikel-Nr.:
     102-440294-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AW7A3741
EAN/GTIN:
     3389119043366
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Frontelement für beleuchteten Doppeldrucktaster Harmony ZB5. Front grün/rot, Blende Kunststoff, E/A. 2 flache Drucktaster, 1 mittiger Leuchtmelder, grün I, rot O. Abmessung (BxHxT) 30x50x30 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,023 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rechteckig, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach CSA, DNV, UL gelistet, BV, LROS (Lloyds register of shipping), GL, RINA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, JIS C 4520, UL 508.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform des Knopfes:
flach
Beschriftet:
ja
Tastend:
ja
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, Zweifachtaste, Tasterkopf, Schlagschalter, Pilztaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilzdrucktaster, Not-Aus-Taster, NOT-AUS-Befehlsgerät, Leuchttastschalter, Leuchtschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtdruckschalter, Harmony, Hängetaster, Frontelement für Drucktaster, Doppeldrucktaster, Betätigungsvorsatz, Befehlsgerät, Befehls- und Meldegerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 11,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,85*
€ 11,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,95*
€ 11,46*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 11,77*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 19,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 186,57*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.