Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INDUKTIVITÄT 680 µH M.SCHRUMPFSCHLAUCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-440180-BP
Hersteller:  Fastron
Herst.-Nr.:  09P-681K-50
EAN:  2050000373077
Suchbegriffe:
Induktor
Artikeltext: Miniatur-Festinduktivität Serie 09P

Technische Daten:

Frequenz (f): 0.02 MHz Güte Q (bei MHz): 35 Gütewert-Messfrequenz (fQ): 0.796 MHz Hersteller-Nr.: 09P-681K-50 Induktivität: 680 µH Material: Ferrite R: 1.9 ? Resonanz-Frequenz: 1.9 MHz Strom (I): 350 mA Toleranz: ± 10 % Typ: 09P-681 Weitere technische Daten: 09P-mit Schrumpfschlauch Ferritkern Radial bedrahtet. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Spulen / Drosseln
Weitere Suchbegriffe: INDUKTIVITÄT 680 µH M.SCHRUMPFSCHLAUCH
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG