Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Betätigungselement
>
Artikel
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, schwarz, beschriftet Pfeil unten, tastend
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Schneider Electric
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-439190-MU
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ZB5AA335
EAN/GTIN:
3389110134612
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement
Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff, Pfeil nach unten. Frontelement Drucktaster, schwarz. Abmessung (BxHxT) 29x29x28 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,018 kg. Frontelement, mit Beschriftung weiß in Tastfläche, DM 22 ohne Rastung. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach UL gelistet, CSA, BV, RINA, GL, DNV, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-4.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform des Knopfes:
flach
Beschriftet:
ja
Tastend:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks
>
22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder
>
Harmony XB5
Weitere Suchbegriffe:
Zweifachtaste
,
Tasterkopf
,
Schlagschalter
,
Pilztaster
,
Pilz-Druck-Zug-Schalter
,
Pilzdrucktaster
,
Not-Aus-Taster
,
NOT-AUS-Befehlsgerät
,
Leuchttastschalter
,
Leuchtschalter
,
Leuchtdrucktaster
,
Leuchtdruckschalter
,
Harmony
,
Hängetaster
,
Frontelement für Drucktaster
,
Doppeldrucktaster
,
Betätigungsvorsatz
,
Befehlsgerät
,
Befehls- und Meldegerät
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,61*
Lager 102
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,62*
Lager 102
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,62*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 3,53*
€ 4,75*
Lager 4147
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 4,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsfeld 500x300mm, zum Aufkleben, Beschriftung vorgefertigt
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 188,54*
Zubehör
Montagewerkzeug für Befestigungsmutter, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 2,02*
Zubehör
Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,52*
Zubehör
Schutzkappe für Drucktaster, rund, flach, Ø 22mm, farblos, VP: 10 Stck.
Schneider Electric
ZBPA
€ 1,27*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.