Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, vorstehend, unbeschriftet, tastend, mit Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, vorstehend, unbeschriftet, tastend, mit Schutzkappe
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, vorstehend, unbeschriftet, tastend, mit Schutzkappe
Artikel-Nr.:
     102-438838-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AP4
EAN/GTIN:
     3389110906677
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
antriebskopf
Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Front rot, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Frontelement für Leuchtdrucktaster, rot. Abmessung (BxHxT) 30x30x35 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,014 kg. Mit Transparenter Schutzkappe DM 22 Ohne Rastung. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach CSA, BV, RINA, UL gelistet, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), GL. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, UL 508, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, JIS C 4520.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform des Knopfes:
hoch
Beschriftet:
nein
Tastend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zweifachtaste, Tasterkopf, Schlagschalter, Pilztaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilzdrucktaster, Not-Aus-Taster, NOT-AUS-Befehlsgerät, Leuchttastschalter, Leuchtschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtdruckschalter, Harmony, Hängetaster, Frontelement für Drucktaster, Doppeldrucktaster, Betätigungsvorsatz, Befehlsgerät, Befehls- und Meldegerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 6,95*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,13*
€ 7,22*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,82*
€ 8,08*
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 8,25*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 186,57*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 2,03*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.