Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron TLC/2.5A-102M-00 TLC/2.5A-102M-00 Drossel Ringkern radial bedrahtet TLC/2.5A Rastermaß 13 mm 1000 µH 2.5 A 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-437977-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     TLC/2.5A-102M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Ringkern-Drossel TLC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TLC/2.5A · Induktivität (L): 1000 µH · Induktivität-Besonderheiten: Ringkern · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 2.5 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Ø: 51 mm · Rastermaß: 13 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TLC/2.5A-102M-00 · Weitere technische Daten: Drahtstärke: 0.75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 51 mm
Produktabmessung, Ø:
51 mm
Marke:
Fastron
Induktivität-Besonderheiten:
Ringkern
Bauform (Widerstand/Kondensator):
TLC/2.5A
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TLC/2.5A-102M-00
Nennstrom:
2.5 A
Rastermaß:
13 mm
Induktivität (L):
1000 µH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fastron, TLC/2.5A-102M-00, Ringkern Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 9,11*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,12*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 16,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.