Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron TLC/0.5A-102M-00 TLC/0.5A-102M-00 Drossel Ringkern radial bedrahtet TLC/0.5A Rastermaß 5.5 mm 1000 µH 0.5 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-437844-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     TLC/0.5A-102M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Ringkern-Drossel TLC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TLC/0.5A · Induktivität (L): 1000 µH · Induktivität-Besonderheiten: Ringkern · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 0.5 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Ø: 21.5 mm · Rastermaß: 5.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TLC/0.5A-102M-00 · Weitere technische Daten: Drahtstärke: 0.32 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 21.5 mm
Produktabmessung, Ø:
21.5 mm
Marke:
Fastron
Induktivität-Besonderheiten:
Ringkern
Bauform (Widerstand/Kondensator):
TLC/0.5A
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TLC/0.5A-102M-00
Nennstrom:
0.5 A
Rastermaß:
5.5 mm
Induktivität (L):
1000 µH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fastron, TLC/0.5A-102M-00, Ringkern Drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 3,76*
Lager 102
73
1
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.