Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 07HCP-102K-50 07HCP-102K-50 Induktivität radial bedrahtet Rastermaß 5 mm 1000 µH 0.3 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-433409-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-102K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
drosselspule 300ma
Induktivität 07HCP

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Induktivität (L): 1000 µH · Inhalt: 1 St. · Material: Ferrit · Nennstrom: 0.3 A · Produkt-Art: Induktivität · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): 07HCP-102K-50

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Fastron
Material:
Ferrit
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
07HCP-102K-50
Nennstrom:
0.3 A
Rastermaß:
5 mm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
1000 µH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Induktivität
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Fastron, 07HCP-102K-50, Drossel, Spule
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,40*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,46*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,72*
Lager 102
85
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,97*
1 Tag
159
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5164*
€ 1,0037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.