Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann by Eaton 63LET 63LET Halbleitersicherung 63 A 240 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-433033-BP
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     63LET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Bussmann by Eaton 63LET Halbleitersicherung 63 A 240 V 1 St.

Halbleitersicherung 63 A

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 240 V · Nennstrom: 63 A · Produkt-Art: Halbleitersicherung · Produktabmessung, Breite: 17.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.1 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 63LET

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 17.7 x 19.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
19.1 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
17.7 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Bussmann by Eaton
Typ (Hersteller-Typ):
63LET
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
240 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleitersicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,82*
€ 11,64*
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 18,39*
1 Tag
254
€ 14,99*
ab € 10,13*
€ 18,40*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 23,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2213664
ab € 52,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.