Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grothe 51015 Klingeltaster mit Namensschild, beleuchtet 1fach Weiß 12 V/1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431656-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     51015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
Kontaktelemente
Klingeltaster Combilux ETA 2132 A

Aufputz-Montage, 1 Klingeltaster (Schnappscheibe) anreihbar (Verbindungs-Elemente im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 · Beleuchtet: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 12 V/1,5 A · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Klingeltaster · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild,beleuchtet

Lieferumfang:
Soffitte 17V / 0,1 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 18 x 32 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
1c. Marke:
Grothe
Anzahl Tasten:
1
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
12 V/1,5 A
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild | beleuchtet
Material:
Kunststoff
Beleuchtet:
Ja
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: LED Soffitten, grothe klingelknopf, led soffitten, klingelplatte weiß, 2050001715524, Grothe, 51015, ETA 2132
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
10
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 9,19*
3 Tage
21
10
€ 4,99*
ab € 8,78*
€ 9,19*
1
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 9,29*
2 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 7,91*
€ 9,53*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
51016
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.