Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Grothe 55922 Klingelplatte 1fach Edelstahl 24 V/1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431648-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55922
EAN/GTIN:
     4011459559229
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Etagenplatte VA 4mm ETA S 202

IP44

Design-Etagenplatte aus Edelstahl und Acrylglas. Klingelplatte in edler Anmutung, modernes und repräsentatives Design in Formen und Material.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 · Ausführung (allgemein): Ausführung: Acrylglas-Edelstahl
Form: Quadratisch · Beleuchtet: Nein · Farbe: Edelstahl · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1,5 A · Material: Acryl,Edelstahl · Produkt-Art: Klingelplatte · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
Grothe
Anzahl Tasten:
1
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1,5 A
Material:
Acryl | Edelstahl
Ausführung (allgemein):
Ausführung: Acrylglas-Edelstahl<br>Form: Quadratisch
Beleuchtet:
Nein
Produkt-Art:
Klingelplatte
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Klingelplatte, funk-gong grothe, 4011459559229, Grothe, 55922, ETA S 202
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,10*
€ 72,54*
€ 4,99*
ab € 71,18*
€ 73,66*
€ 7,90*
ab € 71,96*
€ 74,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 71,97*
€ 74,48*
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 75,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 86,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 85,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 83,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.