Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Grothe 22581 Klingel 24 V (max) 110 dBA Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431612-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22581
EAN/GTIN:
     4011459225810
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutwerk
läutwerk 24v
Groß-Läutewerk LTW 793 24V/DC

Lautstärke ca. 110 dB (A)
Betriebsspannung 24 V/DC
IP66

Hellgraues, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit wasserdichter Membrantülle zur Kabeleinführung. Klangschale aus pulverbeschichtetem Stahl (Hammerschlag-Lackierung).

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 24 V (max) · Betriebsspannung (Details): 24 V/DC (0,9 A) · Betriebsspannung max.: 24 V · Farbe: Grau,Weiß · Lautstärke: 110 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Klingel · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
grau | weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
24 V (max)
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannung (Details):
24 V/DC (0,9 A)
Lautstärke:
110 dBA
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: grothe läutwerk, 4011459225810, Grothe, 22581, LTW 793 24 V/DC, Türklingel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 192,56*
€ 204,68*
€ 7,90*
ab € 193,07*
€ 205,22*
Frei Haus
ab € 198,36*
€ 210,55*
€ 5,95*
ab € 198,52*
€ 210,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 231,13*
€ 243,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,78*
€ 282,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,06*
€ 279,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,04*
€ 273,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,13*
€ 268,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.