Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Grothe 14201 Klingel-Transformator 8 V/AC 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431597-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14201
EAN/GTIN:
     4011459142018
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator GT 3148 8V

Kurzschlussfest durch PTC

Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt. Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen, sind geprüft nach EN61558 und besitzen eine VDE und KEMA Zertifizierung.

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 8 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 1 A · Produkt-Art: Klingel-Transformator · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
1c. Marke:
Grothe
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannungen:
8 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, grothe klingeltrafo, 4011459142018, Grothe, 14201, GT 3148
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,49*
€ 16,13*
€ 4,99*
ab € 13,50*
€ 16,14*
€ 6,40*
ab € 13,70*
€ 16,40*
€ 4,99*
ab € 14,69*
€ 17,32*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,31*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 25,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14058
ab € 14,67*
Ähnlich
Grothe
14073
ab € 15,97*
Ähnlich
Grothe
14082
ab € 19,33*
Ähnlich
Grothe
14039
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.