Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Grothe 22557 Klingel 230 V (max) 110 dBA Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431593-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22557
EAN/GTIN:
     4011459225575
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutwerk
läutwerk 230v
Groß-Läutewerk LTW 781 230V

Lautstärke ca. 110 dB (A)
Betriebsspannung 230 V
IP66

Hellgraues, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit wasserdichter Membrantülle zur Kabeleinführung. Klangschale aus pulverbeschichtetem Stahl (Hammerschlag-Lackierung). Für den Dauerbetrieb geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 230 V (max) · Betriebsspannung (Details): 230 V · Betriebsspannung max.: 230 V · Farbe: Grau,Weiß · Lautstärke: 110 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Klingel · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
grau | weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V
Lautstärke:
110 dBA
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: grothe läutwerk, 4011459225575, Grothe, 22557, LTW 781 230V AC, Türklingel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 165,97*
€ 176,41*
€ 4,99*
ab € 167,59*
€ 178,11*
€ 7,90*
ab € 169,35*
€ 179,95*
Frei Haus
ab € 174,36*
€ 185,21*
Lager 102
Frei Haus
ab € 199,48*
€ 211,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,72*
€ 245,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,32*
€ 241,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,37*
€ 237,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,48*
€ 231,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.