Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Grothe 22541 Klingel 24 V (max) 105 dBA Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431591-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22541
EAN/GTIN:
     4011459225414
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutwerk
läutwerk 24v
Groß-Läutewerk LTW 754 24V/DC

Lautstärke ca. 105 dB (A)
Betriebsspannung 24 V/DC
IP66

Hellgraues, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit wasserdichter Membrantülle zur Kabeleinführung. Klangschale aus pulverbeschichtetem Stahl (Hammerschlag-Lackierung).

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 24 V (max) · Betriebsspannung (Details): 24 V/DC (0,9 A) · Betriebsspannung max.: 24 V · Farbe: Grau,Weiß · Lautstärke: 105 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Klingel · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP66

Hinweis:
Nicht zum Einbau in Neu-KFZ geeignet.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
grau | weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
24 V (max)
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannung (Details):
24 V/DC (0,9 A)
Lautstärke:
105 dBA
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: grothe läutwerk, läutwerk 105 db, 4011459225414, Grothe, 22541, LTW 754 24V DC, Türklingel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 142,70*
€ 152,80*
€ 4,99*
ab € 146,51*
€ 156,90*
€ 5,90*
ab € 146,70*
€ 157,11*
€ 7,90*
ab € 148,05*
€ 158,58*
Lager 102
Frei Haus
ab € 180,24*
€ 192,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,96*
€ 223,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,53*
€ 219,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,20*
€ 214,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,24*
€ 209,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
22540
ab € 144,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.