Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Grothe 22517 Klingel 230 V (max) 105 dBA Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431587-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     22517
EAN/GTIN:
     4011459225179
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutwerk
läutwerk 230v
Groß-Läutewerk LTW 742 230V

Lautstärke ca. 105 dB (A)
Betriebsspannung 230 V/AC
IP66

Hellgraues, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit wasserdichter Membrantülle zur Kabeleinführung. Klangschale aus pulverbeschichtetem Stahl (Hammerschlag-Lackierung). Geeignet für Dauerbetrieb.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 230 V (max) · Betriebsspannung (Details): 230 V · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Grau,Weiß · Lautstärke: 105 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Klingel · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
grau | weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V
Lautstärke:
105 dBA
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: grothe läutwerk, läutwerk 105 db, 4011459225179, Grothe, 22517, LTW 742 230V AC, Türklingel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 115,28*
€ 122,06*
€ 5,95*
ab € 115,80*
€ 122,62*
22 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 118,77*
€ 125,88*
€ 4,95*
ab € 119,51*
€ 126,69*
Lager 102
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 164,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,97*
€ 191,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,90*
€ 187,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,05*
€ 184,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,61*
€ 180,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
22512
ab € 120,87*
Ähnlich
Grothe
22513
ab € 121,15*
Ähnlich
Grothe
22514
ab € 124,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.