Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Grothe 24331 Klingel 24 V (max) 96 dBA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431578-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24331
EAN/GTIN:
     4011459243319
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutwerk
läutwerk 24v
Läutewerk LTW 911A 24V

Lautstärke ca. 96 dB (A)
Betriebsspannung 24 V/AC
IP54

Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 24 V (max) · Betriebsspannung (Details): 24 V/AC (0,23 A) · Betriebsspannung max.: 24 V · Farbe: Grau · Lautstärke: 96 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Klingel · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 51 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
51 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
24 V (max)
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannung (Details):
24 V/AC (0,23 A)
Lautstärke:
96 dBA
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: grothe läutwerk, 4011459243319, Grothe, 24331, LTW 911A 24V AC, Türklingel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,34*
€ 90,54*
€ 4,99*
ab € 86,29*
€ 92,67*
€ 7,90*
ab € 87,20*
€ 93,67*
Frei Haus
ab € 89,76*
€ 96,33*
Lager 102
Frei Haus
ab € 96,17*
€ 103,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 117,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 113,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 111,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
24311
ab € 81,01*
Ähnlich
Grothe
24376
ab € 91,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.