Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grothe 24111 Klingel 8 V (max) 80 dBA Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431570-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Klein-Läutewerk LTW 4471A 8V

Lautstärke ca 80 dB (A)
Betriebsspannung 8 V/AC

Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung. Mit Einstellschraube zur Lautstärkenregelung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 V (max) · Betriebsspannung (Details): 8 V/AC (1 A) · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Grau,Silber · Lautstärke: 80 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Klingel · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 150 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
8 V (max)
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC (1 A)
Lautstärke:
80 dBA
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, 2050001715555, Grothe, 24111, LTW 4471A 8V AC
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 11,10*
1
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 11,25*
2 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 9,34*
€ 11,26*
1
€ 5,15*
ab € 9,35*
€ 11,28*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.