Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 24071 Läutewerk 8 V (max) 85 dBA Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431565-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24071
EAN/GTIN:
     4011459240714
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Grothe 24071 Läutewerk 8 V (max) 85 dBA Grau,Silber

Dosenwecker LTW 101A

Lautstärke ca 85 dB (A)
Betriebsspannung 8 V/AC

Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 8 V/AC (0,86 A) · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Grau,Silber · Lautstärke: 85 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 80 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Grothe
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
8 V (max)
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC (0|ツ|86 A)
Lautstärke:
85 dBA
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, 4011459240714, Grothe, 24071, LTW 101A 8V AC 8V~AC (0, 86A)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 11,20*
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,23*
€ 5,95*
ab € 7,99*
€ 11,23*
€ 5,46*
ab € 8,16*
€ 11,46*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.