Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grothe 43150 Gong 8 - 12 V 83 dBA Weiß, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431533-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43150
EAN/GTIN:
     4011459431501
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Schalterachse
Elektronischer Türgong
Elektronik-Gong Croma 50

Lautstärke ca 83 dB (A)
Betriebsspannung 4x 1,5 V Baby-Batterien (C)

Kostengünstiger Elektronik-Gong mit Batteriebetrieb. 3 Sounds (2-/3-Klang, Westminster). Einstellbare Lautstärke bis max. 83 dB(A). 3fache Rufunterscheidung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 12 V · Betriebsspannung (Details): 4x 1,5 V Baby-Batterien (C) · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß,Silber · Lautstärke: 83 dBA · Melodien (Anzahl): 3 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 115 x 150 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
weiß | grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
3
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 12 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung (Details):
4x 1,5 V Baby-Batterien (C)
Lautstärke:
83 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Türgong, elektronischer gong grothe, elektronischer türgong, 4011459431501, Grothe, 43150, Croma 50, Türklingel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 20,68*
€ 23,41*
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 20,77*
€ 23,48*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 20,77*
€ 23,48*
€ 4,00*
ab € 21,45*
€ 23,93*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.