Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grothe 43177 Gong 8 - 12, 230 V, V 86 dBA Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431530-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43177
EAN/GTIN:
     4011459431778
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
Elektronik-Gong Croma 231A

Lautstärke ca 86 dB (A)
Betriebsspannung 8-12 V/AC/DC und 230 V/AC

17 brillante Sounds (2-/3-Klang, Westminster, Pop, besondere Ruffolge für Hörgeschädigte, Klassik, etc.). Umstellbar von Melodie auf ALARM-Ton (optimal geeignet in Kombination mit Bewegungsmeldern, wenn z.B. in einem Geschäft tagsüber eine Melodie und nachts der ALARM-Ton ausgelöst werden soll). Einstellbare Lautstärke bis max. 86 dB(A).
2fache Rufunterscheidung für optimale Zugangs-Kontrolle. SILENCE-Funktion (Eintasten-Stummsch.) mit LED-Kontrolle. Benutzerfreundliche easyTIP-Bedieneinheit für alle Funktionen (aufklappbares Designelement).

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 12,230 V,V · Betriebsspannung (Details): 8-12 V/AC/DC oder 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 12 V,230 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Herstellerfarbe: Grau,Silber · Lautstärke: 86 dBA · Melodien (Anzahl): 17 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 51 mm · Stromaufnahme: 8-12 V (250 mA) oder 230V (0,015 A)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 163 x 190 x 51 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
51 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
163 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
17
Betriebsspannung min.:
8 V
Stromaufnahme:
8-12 V (250 mA) oder 230V (0,015 A)
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 12, 230 V, V
Betriebsspannung max.:
12 V | 230 V
Betriebsspannung (Details):
8-12 V/AC/DC oder 230 V/AC
Lautstärke:
86 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: elektronischer gong grothe, elektronischer türgong, 4011459431778, Grothe, 43177, Croma 231A, Türklingel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,12*
€ 50,07*
€ 5,15*
ab € 45,46*
€ 50,09*
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 51,07*
€ 5,95*
ab € 46,88*
€ 51,64*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 55,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.