Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PT10LH01-501A2020-PM-S PT10LH01-501A2020-PM-S Trimmer Miniatur linear 0.15 W 500 Ω 220 ° 240 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430692-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LH01-501A2020-PM-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
piher trimmer
trimmer
Piher PT10LH01-501A2020-PM-S PT10LH01-501A2020-PM-S Trimmer Miniatur linear 0.15 W 500 Ω 220 ° 240 ° 1 St.

Miniatur-Trimmer PT 10 LH, stehend

Für Bohrung 1,3 mm Ø ·

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Außen-Durchmesser: 10.3 mm · Belastbarkeit (elektrisch): 0.15 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (elektrisch): 220 ° · Drehwinkel (mechanisch): 240 ° · Grenzspannung: 230 V · Potentiometer-Besonderheiten: Miniatur · Rastermaß: 2.5 mm,5 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 500 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Piher
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
Miniatur
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
PT10LH01-501A2020-PM-S
Drehwinkel (elektrisch):
220 °
Drehwinkel (mechanisch):
240 °
Rastermaß:
2.5 mm | 5 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.15 W
Außen-Durchmesser:
10.3 mm
Grenzspannung:
230 V
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Widerstandswert (Widerstand):
500 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Trimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: trimmer 0,15w, Piher, PT10LH01-501A2020-PM-S, Miniatur-Trimmer, Miniaturtrimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 102
923
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 19,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.