Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56432 56432-01 Gewebeklebeband tesa® Extra Power ECOLOGO Weiß (L x B) 20 m x 38 mm 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430562-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56432-01
EAN/GTIN:
     4042448209559
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa extra Power® ECO REPAIR

Weiß
(L x B) 20 m x 38 mm
Für Innen- und Außenanwendung geeignet,Hohe Reißfestigkeit,Von Hand abreißbar,Beschriftbar,Lösungsmittelfrei

Extra starkes Gewebeband für Innen- und Außenanwendungen. Zum Befestigen, Reparieren, Verstärken, Bündeln, Basteln, Kennzeichnen und für vieles mehr. Reißfest, aber einfach von Hand einreißbar. Beschriftbar. Natürliche und nachhaltige Fasern. 64% aus biobasierten Rohstoffen. Lösungsmittelfreie Kautschukklebmasse.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 20 m · Klebeband-Besonderheiten: Für Innen- und Außenanwendung geeignet,Hohe Reißfestigkeit,Von Hand abreißbar,Beschriftbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m · Serie (Klebebänder): tesa® Extra Power ECOLOGO · Typ (Hersteller-Typ): 56432

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
20 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innen- und Außenanwendung geeignet | Hohe Reißfestigkeit | Von Hand abreißbar | Beschriftbar | Lösungsmittelfrei
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Extra Power ECOLOGO
Typ (Hersteller-Typ):
56432
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband weiß 38mm, gewebe-band tesa, gewebe-band weiß, 4042448209559, tesa, 56432-01, 56432
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,75*
ab € 5,16*
€ 5,98*
8
€ 2,50*
ab € 5,77*
€ 6,60*
1
€ 4,40*
ab € 5,40*
€ 6,78*
1
€ 6,78*
ab € 6,20*
€ 7,46*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,46
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,494* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56430-00000-00
ab € 2,60*
Ähnlich
tesa
56430-00001-00
ab € 2,60*
Ähnlich
tesa
56430-00002-00
ab € 2,60*
Ähnlich
tesa
56431-00000
ab € 3,78*
Ähnlich
tesa
56431-00002
ab € 3,78*
Ähnlich
tesa
56431-00001-00
ab € 3,71*
Ähnlich
tesa
56432-00000-00
ab € 5,18*
Ähnlich
tesa
56432-00002-00
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.