Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56460 56460-00 Kreppband tesa® Eco Premium Braun (L x B) 50 m x 25 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430527-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56460-00
EAN/GTIN:
     4042448211101
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® Maler-Krepp ECO PREMIUM

Braun
(L x B) 50 m x 25 mm
Rückstandsfrei entfernbar,Lösungsmittelfrei

Für gerade und saubere Farbkanten im Innenbereich. Innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar. Für alle Farbtypen geeignet. 100% frei von Bleichmitteln. Zu 60% aus biobasierten Rohstoffen. Lösungsmittelfreie Kautschukklebmasse.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 50 m · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): tesa® Eco Premium · Typ (Hersteller-Typ): 56460

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar | Lösungsmittelfrei
Farbe:
braun
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Eco Premium
Typ (Hersteller-Typ):
56460
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,75*
ab € 2,47*
€ 2,84*
12
€ 4,70*
ab € 2,75*
€ 3,13*
1
€ 4,40*
ab € 2,66*
€ 3,35*
1
€ 6,78*
ab € 2,93*
€ 3,71*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,68
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,098* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55446
ab € 5,15*
Zubehör
tesa
56461-00000
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.