Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 59817 59817-00 Korrekturroller Blau, Pink (L x B) 6 m x 5 mm 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430524-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59817-00
EAN/GTIN:
     4042448242617
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller tesa
tesa® Roller Korrigieren ecoLogo® Mini Roller

Blau,Pink
(L x B) 6 m x 5 mm


Der tesa® Mini Roller ecoLogo® ist aufgrund seiner kompakten Größe überall schnell zur Hand. Die Schutzkappe sorgt für eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Pink · Inhalt: 2 St. · Produkt-Art: Korrekturroller · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 6 m · Typ (Hersteller-Typ): 59817

Lieferumfang:
Mini Roller in blau und pink.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Pink
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
5 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
blau | pink
Typ (Hersteller-Typ):
59817
Produkt-Art:
Korrekturroller
Weitere Suchbegriffe: korrekturroller 6m, korrekturroller 5mm breit, 4042448242617, tesa, 59817-00, 59817
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,14*
€ 2,79*
5
pro Stück
€ 4,70*
ab € 2,40*
€ 3,07*
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,66*
€ 3,35*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 3,57*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59811-00000-01
ab € 1,90*
Zubehör
tesa
59816-00000-00
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.