Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 59816 59816-00 Korrekturroller Blau, Pink, Grün, Orange (L x B) 6 m x 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430521-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59816-00
EAN/GTIN:
     4042448225818
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller tesa
tesa® Roller Korrigieren ecoLogo® Mini Roller

Blau,Pink,Grün,Orange
(L x B) 6 m x 5 mm


Der tesa® Mini Roller ecoLogo® ist aufgrund seiner kompakten Größe überall schnell zur Hand. Die Schutzkappe sorgt für eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Pink,Grün,Orange · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Korrekturroller · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 6 m · Typ (Hersteller-Typ): 59816

Lieferumfang:
Mini Roller in einer von 4 Farben.

Hinweis:
Erhältlich in 4 verschiedenen Farben! Wird nach zufälliger Farbsortierung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Pink | Grün | Orange
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
5 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
blau | pink | grün | orange
Typ (Hersteller-Typ):
59816
Produkt-Art:
Korrekturroller
Weitere Suchbegriffe: korrekturroller 5mm breit, 4042448225818, tesa, 59816-00, 59816
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 4,75*
ab € 1,19*
€ 1,45*
16
€ 4,70*
ab € 1,22*
€ 1,46*
16
€ 5,49*
ab € 1,34*
€ 1,59*
16
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 1,63*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59817-00000-00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.