Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 58241 58241-00 tesafilm tesafilm® Hellgrün 10 m


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430513-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58241-00
EAN/GTIN:
     4042448222688
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
tesafilm® Mini Abroller ecoLogo®

Hellgrün

Lösungsmittelfrei

Der tesafilm® Mini Abroller stellt eine einfache und praktische Lösung zum Abrollen und Schneiden von tesafilm®zur Verfügung. Er kann auf den Finger aufgesteckt werden und ermöglicht dadurch eine freihändige Anwendung. Aufgrund seiner kompakten, platzsparenden Form kann er nahezu überallhin mitgenommen und aufbewahrt werden und passt sogar in Kinderhände. Ergonomisches Design und praktische Griffmulden auf beiden Seiten zum einfachen Aufnehmen und Abrollen des Films. Für alle Rollen bis 19 mm x 10 m einsetzbar. Abroller und Rolle aus 100% recyceltem Kunststoff. Lösungsmittelfrei.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrün · Inhalt: 10 m · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei · Produkt-Art: tesafilm · Serie (Klebebänder): tesafilm® · Typ (Hersteller-Typ): 58241

Lieferumfang:
Miniabroller in hellgrün + 2 Rollen tesafilm® Eco & Clear 19 mm x 10 m.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Hellgrün
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Farbe:
grün
Serie (Klebebänder):
tesafilm®
Typ (Hersteller-Typ):
58241
Produkt-Art:
tesafilm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 3,83*
Lager 102
pro Blister
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 3,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 5,93*
€ 7,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,84*
€ 4,45
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 3,32*
€ 3,85
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,12*
€ 3,62
pro Blister
1 Blister enthält 2 Rollen (ab € 1,56* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.