Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 58248-00000-02 tesafilm ecoLogo® Dunkelgrün, Hellgrün, Violett, Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430512-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58248-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448271297
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa 58248-00000-02 tesafilm ecoLogo® Dunkelgrün,Hellgrün,Violett,Blau 1 St.

tesafilm® Mini Klebebandabroller ecoLogo- ergonomisches Design, auf dem Finger anbringbar

Ergonomisches Design
Handlicher und flexibler Klebefilmabroller
Wellenmesser für sauberen Schnitt
Schnell und einfach nachfüllbar
Für alle Rollen bis 10m:19mm
Klebefilmabroller aus 100% recyceltem Kunststoff
Rollenkern aus 100% recyceltem Kunststoff, Verpackung aus 80% recyceltem Karton
Lösungsmittelfrei

Der tesafilm® Mini Abroller ecoLogo® ist ein sehr kompakter und handlicher Abroller für kleine Rollen tesafilm® Selbstklebeband. Es verbindet praktisches und intuitives Design mit umweltfreundlichen Aspekten und ist ein praktisches Accessoire für den Heim-, Schul-, Büro- und mobilen Einsatz. Praktisches Design für intuitive Bedienung. Der tesafilm® Mini Abroller ecoLogo® wurde unter dem Gesichtspunkt der praktischen Anwendung und der kompakten Abmessungen entwickelt. Es wurde für eine ergonomische und intuitive Bedienung entwickelt. Durch praktische Aussparungen auf beiden Seiten ist es einfach, den Klebebandabroller zu halten, um einen Klebebandstreifen bequem abzuwickeln und zu schneiden. Stecken Sie einfach einen Ihrer Finger in die Öffnung des Spenders und Sie haben beide Hände frei für unbegrenzte Aktionen. Ein seitlicher Abrollschutz schützt das Klebeband vor Schmutz und Beschädigungen. Umweltfreundlicher Materialmix. Als Teil der ecoLogo®-Produktpalette betont der tesafilm® Mini Abroller ecoLogo® Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Es besteht zu 100% aus recycelten Kunststoffen und verfügt über eine integrierte Metallklinge mit Wellenprofil, die das Band präzise zuschneidet und genau die gewünschte Länge liefert. Ideal für Schule, Heim und Büro. Der tesafilm® Mini Abroller ecoLogo® sollte zur Standardausstattung jeder Federmappe gehören. Es ist ein unverzichtbares Accessoire für Handwerk, Papierkram und kreative Wohnkultur.

Technische Daten:
Dicke: 0.052 mm · Herstellerfarbe: Dunkelgrün,Hellgrün,Violett,Blau · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei,Nachfüllbar,Wiederverwendbar · Produkt-Art: tesafilm · Serie (Klebebänder): ecoLogo® · Typ (Hersteller-Typ): 58248-00000-02

Lieferumfang:
Miniabroller in einer von 4 ökologischen Farben + 1 Rolle tesafilm® kristall-klar 19 mm x 10 m.

Hinweis:
Erhältlich in 4 verschiedenen Farben! Wird nach zufälliger Farbsortierung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelgrün | Hellgrün | Violett | Blau
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei | Nachfüllbar | Wiederverwendbar
Farbe:
grün | violett | blau
Serie (Klebebänder):
ecoLogo®
Typ (Hersteller-Typ):
58248-00000-02
Dicke:
0.052 mm
Produkt-Art:
tesafilm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebeabroller 19mmx10m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, 4042448271297, tesa, 58248-00000-02, tesafilm, tesa klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 2,38*
2 Tage
272
16
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 2,46*
2 Tage
unbekannt
16
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 2,59*
1
€ 6,78*
ab € 1,82*
€ 2,70*
Lager 102
66
1
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08124*
Sonstiges
tesa
57404-00002-04
ab € 0,28*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.