Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa ilm® Compact 53827-00000 Tischabroller tesafilm® Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-430508-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53827-00000
EAN/GTIN:
     4042448230287
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
tesafilm®Tischabroller Compact

Schwarz



Der tesafilm® Tischabroller bedient die neuesten Designtrends und besticht durch seine hochglänzende Oberfläche. Das integrierte, innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch und ist ohne Rückstände repositionierbar. Durch einfaches abwaschen des Stop Pad wird die Haltekraft wieder hergestellt. Besonders einfach nachzufüllen. Für alle Rollen bis 19 mm x 33 m.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Tischabroller · Serie (Klebebänder): tesafilm® · Typ (Hersteller-Typ): ilm® Compact

Lieferumfang:
Tischabroller + 1 Rolle tesafilm® kristall-klar 19 mm x 33 m.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
tesa
Farbe:
schwarz
Serie (Klebebänder):
tesafilm®
Typ (Hersteller-Typ):
ilm® Compact
Produkt-Art:
Tischabroller
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, handabroller klebeband tesa, handabroller klebeband 19 mm, 4042448230287, tesa, 53827-00000, ilm® Compact, tesa abroller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 4,60*
€ 4,75*
ab € 3,85*
€ 4,63*
€ 4,99*
ab € 3,88*
€ 4,77*
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 4,97*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
53917-00000-00
ab € 2,58*
Ähnlich
tesa
53903-00000
ab € 2,60*
Ähnlich
tesa
57421-00000
ab € 16,48*
Ähnlich
tesa
57421-00002
ab € 16,52*
Ähnlich
tesa
53825-00000
ab € 3,73*
Ähnlich
tesa
53823-00000
ab € 3,70*
Ähnlich
tesa
53837-00000
ab € 3,82*
Ähnlich
tesa
57421-00001
ab € 14,89*
Ähnlich
tesa
53904-00000
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.