Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, Taktgeber asymmetrisch, 4 Programme, 1 Wechsler 16 A, für 24 bis 240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-430008-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     839102400000
EAN/GTIN:
     8012823328034
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Taktgeber-asymmetrisch für DIN-Schiene, 22,5 mm breit, 4 Programme: wahlweise impuls- oder pausebeginnend mit oder ohne Startkontakt B1, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, 8 Zeitbereiche: 0,05 s - 10 Tage, Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
false
Funktion rückfallverzögert:
false
Funktion einschaltwischend:
false
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
true
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
true
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
22.5 mm
Höhe:
86.2 mm
Tiefe:
100.3 mm
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Geeignet für Frontmontage:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Nennstrom:
16 A
Zeitbereich:
0.05 s | 864000 s
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 52,15*
€ 8,95*
ab € 40,38*
€ 52,16*
€ 4,98*
ab € 46,49*
€ 58,34*
€ 5,95*
ab € 48,79*
€ 60,54*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 62,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.