Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, Rückfallverzögerung, 1 Wechsler 16 A, für 24 bis 240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-430007-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     834102400000
EAN/GTIN:
     8012823328010
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Monofunktionszeitrelais für DIN-Schiene, 22,5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Funktion: Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung, 8 Zeitbereiche: 0,05 s - 10 Tage, Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
false
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
false
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
22.5 mm
Höhe:
86.2 mm
Tiefe:
100.3 mm
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Geeignet für Frontmontage:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Nennstrom:
16 A
Zeitbereich:
0.05 s | 864000 s
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais finder, industrierelais, zeitrelais rückfallverzögert, Rückfallverzögerung, Abfallverzögerung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 24,06*
€ 28,63*
1
€ 4,98*
ab € 22,24*
€ 29,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,95*
€ 30,65*
1
€ 3,90*
ab € 25,24*
€ 33,52*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 63,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.