Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thomsen Widerstandsdraht 5 Ω/m 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-429909-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     429909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
thomson widerstandsdraht
widerstandsdraht 0,35 mm
Widerstandsdraht (Konstantan)

Inhalt 5 m

Zur Herstellung von Widerständen mit speziellen Ω-Werten

Technische Daten:
Draht-Durchmesser: 0.35 mm · Inhalt: 5 m · Produkt-Art: Widerstandsdraht · Produktabmessung, Länge: 5 m · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 429909 · Widerstandswert (Widerstand): 5 Ω/m

Lieferumfang:
Rolle à 5 m.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Produktabmessung, Länge:
5 m
1c. Marke:
Thomsen
Typ (Hersteller-Typ):
429909
Draht-Durchmesser:
0.35 mm
Widerstandswert (Widerstand):
5 Ω/m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Widerstandsdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, 429909, N/A, Konstantandraht, Konstantdraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 2,91*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 2,92*
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,62
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,452* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.