Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

429900 Drehknopf Schwarz (matt) (Ø x H) 34 mm x 18.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-429900-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     429900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Potentiometer-Drehknopf mit Spannzangenbefestigung

Für 6,35 mm Achsen

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6.35 mm · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Drehknopf · Produktabmessung, Höhe: 18.5 mm · Produktabmessung, Ø: 34 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 429900

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Kappe.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 34 mm x 18.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Ø:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.5 mm
Typ (Hersteller-Typ):
429900
Achsen-Aufnahme:
6.35 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 429900, Potiknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomson
4311.0041
ab € 0,86*
Sonstiges
Thomson
4312.0021
ab € 0,29*
Sonstiges
Thomson
4312.0031
ab € 0,44*
Sonstiges
TRU Components
1556952
ab € 0,82*
Sonstiges
TRU Components
1557344
ab € 0,26*
Sonstiges
TRU Components
1556855
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.