Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-429287-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN: 2050000111457 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: 10-Gang-Wendel-Präzisions-Drahtpotentiometer, Typ 534 Sehr kleine Abmessung mit Zentralbefestigung, mechanisch robust, hohe Leistung, lange Lebensdauer und kleines Drehmoment. Sehr hohe Linearität. Technische Daten: Abmessungen: (ohne Achse) Belastbarkeit (elektrisch): 2 W Einstell-Bereich: 10 Umdrehungen Toleranz: 5 % Weitere technische Daten: TK: 20 ppm Gehäuse-Ø: 22 mm Achs-Länge mit Gewinde: 20,62 mm Achsendurchmesser: 6,34 mm Befestigung mit 9 x 0,75 Mutter Widerstandswert (Wert): 5 k?. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 10-Gang-Wendel-Präzisions-Drahtpotentiometer, 10-Gang-Wendelpotentiometer, 2 W, 5 kOhm, 534, DRAHTPOTI 5K, Drahtpoti 5K, Wendelpotentiometer, Wendelpoti |
|  |  |
|
|