Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HCAS C3S Draht-Widerstand 0.22 Ω SMD 3 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-428861-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101032025776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
SMD-Drahtwiderstand 3 W

Zementierte Drahtwiderstände mit hoher Nennlast in SMD-Ausführung, flammhemmend.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Belastbarkeit (elektrisch): 3 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.8 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): HCAS C3S · Widerstandsart (Kategorisierung): Draht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 0.22 Ω

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Suchbegriffe: 101032025776, HCAS C3S, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,75*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.