Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DRAHTWID. SMD HCAS C3S 5% 0.18 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-428847-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  428847-BP
EAN:  2050000401961
Suchbegriffe:
SMD Widerstand

Artikeltext:

SMD-Drahtwiderstände 3W Zementierte Drahtwiderstände mit hoher Nennlast in SMD-Ausführung, flammhemmend.

Technische Daten:

Belastbarkeit (elektrisch): 3 W Toleranz: 5 % Widerstand: 0.18 ?.
... > 05 - Passive Bauelemente > Widerstände > SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe: DRAHTWID. SMD HCAS C3S 5% 0.18 R
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,26*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,28*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG