Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD WIDERSTAND 12M 5% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-428612-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  428612-BP
EAN:  2050000111181
Artikeltext: Hochohmiger SMD-Widerstand OCT 0603

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.8 mm Ausführung: SMD Bauform: 0603 Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W Material: Cermet Temperatur-Koeffizient: 100 ppm Toleranz: 5 % Weitere technische Daten: Hochohmwiderstand mit ausgezeichneter Stabilität (? 2% nach 1000 Std.) Verwendung einer Cermet-Widerstandsschicht Spannungsabhängigkeit nur 500 ppm/V Zulässige Betriebsspannung 150 V Widerstand: 12 M? Widerstands-Kategorie: Festwiderstand. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Widerstände > SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe: 0603, 12 MOhm, 150 V, OCT 0603, SMD WIDERSTAND 12M 5% 0603
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,07*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG