Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD WIDERSTAND 24K 1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-428213-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  428213-BP
EAN:  2050000110788

Artikeltext:

Dickschicht-Chipwiderstand DCU 0805

Technische Daten:

Ausführung: SMD Bauart: Dickschicht Bauform: 0805 Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W Temperatur-Koeffizient: 100 ppm Toleranz: 1 % Weitere technische Daten: Reihe E 24 Widerstand: 24 k? Widerstands-Kategorie: Festwiderstand.
... > 05 - Passive Bauelemente > Widerstände > SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe: 24 kOhm, SMD WIDERSTAND 24K 1% 0805
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,05*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,06*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG