Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HOCHLASTDRAHTWIDERSTAND 5 W 1,0 KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-428145-BP
Hersteller:  Vitrohm Potuguesa
Herst.-Nr.:  KH208-810B1K
EAN:  2050000372599

Artikeltext:

5 W Hochlastdrahtwiderstand Hochlastdrahtwiderstände finden Ihren Einsatz in fast allen Bereichen der Leistungselektronik. Anwendungen: Netzteile, Reglerplatinen, Motorsteuerungen und vieles mehr.

Technische Daten:

Belastbarkeit (elektrisch): 5 W Toleranz: ± 10 % Widerstand: 1.0 k?.
... > 05 - Passive Bauelemente > Widerstände > Drahtwiderstände
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,43*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,48*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG