Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DCU 0805 Dickschicht-Widerstand 3.3 Ω SMD 0805 0.125 W 5 % 200 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-427284-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DCU 0805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DCU 0805
Dickschicht
Widerstand
Wiederstand
Dickschicht-Chipwiderstand DCU 0805

Ausstattung:
Hergestellt in Dickschicht-Technologie · Abgleichung des Widerstandswerts im Laserverfahren · Einsatz in der Consumer-Elektronik und in Kommunikationsgeräten.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 1.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.2 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 200 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): DCU 0805 · Weitere technische Daten: Reihe E 24, TK 200 · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 3.3 Ω

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0511*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1039*
€ 0,1236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,0778
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.