Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EXPERIMENTIER WIDERSTAND MR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-427012-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  427012-BP
EAN:  4016138041019
Artikeltext: Experimentier-Widerstände 10 Watt, Typ MR Umfasst 4 Kombi-Widerstände, mit denen sich insgesamt 188 Widerstandswerte von 0,5 ? bis 15 k? schalten lassen.

Technische Daten:

Ausführung: axial bedrahtet Bauart: Draht Belastbarkeit (elektrisch): 10 W Toleranz: 10 % Widerstand: 0.5 ? bis 15 ? Widerstands-Kategorie: Festwiderstand Widerstandsreihe: 1 + 2 + 4 + 8 ?. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Die Lieferung erfolgt mit Widerstandstabelle.. RoHS-konform: Ja.
... > 13 - Messtechnik > Mess-Zubehör > Sonstiges Messzubehör
Weitere Suchbegriffe: 0,5 bis 15000 Ohm, EXPERIMENTIER WIDERSTAND MR1, Experimentierwiderstand, MR
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG