Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD KONDENSATOR 2824 0.068 µF 63 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-426210-BP
Hersteller:  Wima
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000109539
Artikeltext: Metallisierte Polyster-SMD-Kondensator RoHS konform

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 7.3 x 6 x 2.5 mm Dielektrikum: Polyäthylenterephtalat-Folie Gehäuse-Material: Kunststoff nach UL94V0 IEC Prüfklasse: 55/100/56 Kapazität (Elektrisch): 0.068 µF Kapazitäts-Toleranz: ±20 % Material: Beläge: Aluminium, aufmetallisiert Nennspannung: 63 V/AC/40 V/DC Size Code: 2824 Temperaturbereich: -55 - +100 °C Weitere technische Daten: Lötwärmebadbeständigkeit: Temperatur des Lötbades max. 260 °C. Lieferumfang: Lieferung im 12mm Blistergut.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Lieferung im 12mm Blistergut. . .
... > 05 - Passive Bauelemente > Kondensatoren > SMD-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: 2824, 68 nF, Code 2824, Metallisierter Polyester-SMD-Kondensator, SMD 2824, SMD 2824 0,068 uF, SMD 2824 0,068 uF 63 V, SMD KONDENSATOR 2824 0.068 µF 63 V, Size-Code 2824, WIMA
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,31*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG