Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher 5371 WS 5371 WS Rändelknopf Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-426075-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5371 WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
piher rändelknopf
drehmomentgriff mit schraube
Piher 5371 WS Rändelknopf Weiß 1 St.

Rändelknopf für PT 15 N

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rund · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Rändelknopf · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 5371 WS

Lieferumfang:
Rändelknopf ohne Poti.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Piher
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
5371 WS
Ausführung (allgemein):
rund
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rändelknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Piher, 5371 WS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,1001*
Lager 102
3115
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1311*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,35*
€ 26,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1311*
€ 0,156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0992*
€ 0,118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,933* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.