Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93765 Solar-Hausnummernleuchte 0.2 W Warmweiß Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-425462-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93765
EAN/GTIN:
     4000870937655
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Paulmann 93765 Solar-Hausnummernleuchte 0.2 W Warmweiß Edelstahl,Weiß

Solar-Hausnummernleuchte

Warm-Weiße LED
Inkl. Montagematerial und Klebeziffern

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Gewicht: 1.05 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl,Weiß · Leistung: 0.2 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.2 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 23 cm · Produktabmessung, Höhe: 22 cm · Produktabmessung, Tiefe: 6 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
Solar-Hausnummernleuchte · Akku · Montagematerial · Klebeziffern mit Buchstaben von a - f · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 23 x 22 x 6 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
6 cm
Produktabmessung, Höhe:
22 cm
Produktabmessung, Breite:
23 cm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 0.2 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau | weiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Edelstahl
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leistung je Leuchtmittel:
0.2 W
Leistung:
0.2 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
1.05 kg
Produkt-Art:
Solar-Hausnummernleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,15*
€ 37,15*
€ 4,00*
ab € 28,57*
€ 38,66*
€ 5,95*
ab € 28,91*
€ 38,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,26*
€ 38,95*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 37,73*
€ 50,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93764
ab € 19,39*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.A
ab € 2,53*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.A
ab € 2,48*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.B
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.B
ab € 2,48*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.C
ab € 2,57*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.C
ab € 2,49*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.D
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.D
ab € 2,51*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.E
ab € 2,51*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.E
ab € 2,75*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.F
ab € 2,48*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.F
ab € 2,75*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.G
ab € 2,75*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.H
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.