Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 8-T000 Trimmerschlüssel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-425303-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     8-T000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
vishay drehknopf
drehknopf
Vishay 8-T000 Trimmerschlüssel 1 St.

Abgleichstift

Kein Abrutschen

Erleichtern Sie sich die Arbeit. Kein Abrutschen beim Einstellen mehr. Beidseitig verwendbares Einstellwerkzeug für Trimmpotentiometer. Herausragende Klinge für 360°-Potentiometer, versenkbare Klinge für Spindelpotentiometer (20 Gang).

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Trimmerschlüssel · Produktabmessung, Länge: 128 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 8-T000

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Marke:
Vishay
Typ (Hersteller-Typ):
8-T000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Trimmerschlüssel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vishay, 8-T000, Abgleichstift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,68*
Lager 102
423
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 13,22*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,45*
€ 20,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.