Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vishay Präzisions-Spindel-Trimmpotentiometer 0122 1 W 5K Cermet 5 kΩ 0,75 W ±10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-425095-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     0122 1 W 5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
Trimmer-Potentiometer
vishay spindeltrimmer 5k
spindeltrimmer 5k
Präzisions-Spindel-Trimmpotentiometer

Große Einstellgenauigkeit durch Spindelabgleich. Große Langzeitstabilität. Für Einsatzbedingungen, bei denen es auf höchste Zuverlässigkeit und größtmögliche Unabhängigkeit gegen Umwelteinflüsse ankommt. Widerstandskurve linear.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 19 x 6.3 x 4.83 mm · Ausführung: Cermet · Belastbarkeit (elektrisch): 0,75 W · Einstell-Bereich: 15 Umdrehungen · Gehäuse-Material: Epoxydharz · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: -55 - +125 °C · Toleranz: ±10 % · Widerstandswert (Widerstand): 5 kΩ

Hinweis: Preisangaben pro Wert.
Weitere Suchbegriffe: vishay spindeltrimmer, Vishay, 0122 1 W 5K, Stellwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,47*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,17*
€ 1,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG