Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M63P103KB40 M63P103KB40 Präzisions-Trimmer linear 0.5 W 10 kΩ 270 ° 300 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-424951-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63P103KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Vishay M63P103KB40 Präzisions-Trimmer linear 0.5 W 10 kΩ 270 ° 300 ° 1 St.

Präzisions-Trimmpotentiometer

In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 270 ° · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Grenzspannung: 300 V · Produktabmessung, Breite: 9.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Rastermaß: 2.54 mm,5.08 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Isolations-Widerstand: 1000 MΩ · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 9.6 mm x 4.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.8 mm
Produktabmessung, Breite:
9.6 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
M63P103KB40
Drehwinkel (elektrisch):
270 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Rastermaß:
2.54 mm | 5.08 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Grenzspannung:
300 V
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Präzisions-Trimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Vishay, M63P103KB40, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,14*
Lager 102
197
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,16*
1 Tag
131
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 7,63*
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 8,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3329H-1-103LF
ab € 1,07*
Ähnlich
Bourns
3386P-1-103TLF
ab € 1,27*
Ähnlich
Bourns
3386F-1-103LF
ab € 0,72*
Ähnlich
Bourns
3386P-1-103LF
ab € 0,736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.