Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vishay Präzisions-Spindel-Trimmpotentiometer 64 W 5K Einsteller oben Typ 64 W 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-424803-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     64 W 5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
Trimmer-Potentiometer
vishay spindeltrimmer 5k
spindeltrimmer 5k
Präzisions-Spindel-Trimmpotentiometer

In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen. Absolut überdrehsichere Mechanik.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 10 x 10 x 5 mm · Ausführung: Einsteller oben Typ 64 W · Belastbarkeit (elektrisch): 0,5 W · Einstell-Bereich: 25 Umdrehungen · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/°C · Toleranz: ±10 % · Weitere technische Daten: Grenzspannung 300 V · Widerstandswert (Widerstand): 5 kΩ
Weitere Suchbegriffe: vishay spindeltrimmer, Vishay, 64 W 5K, Stellwiderstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,36*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,11*
€ 1,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Vishay
8-T000
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG