Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T7YA104MT20 T7YA104MT20 Präzisions-Trimmer linear 0.5 W 100 kΩ 210 ° 230 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-424447-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T7YA104MT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Vishay T7YA104MT20 T7YA104MT20 Präzisions-Trimmer linear 0.5 W 100 kΩ 210 ° 230 ° 1 St.

Präzisions-Trimmer

In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 210 ° · Drehwinkel (mechanisch): 230 ° · Grenzspannung: 300 V · Produktabmessung, Breite: 6.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm,5.08 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 6.8 mm x 5.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.5 mm
Produktabmessung, Breite:
6.8 mm
Marke:
Vishay
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
T7YA104MT20
Drehwinkel (elektrisch):
210 °
Drehwinkel (mechanisch):
230 °
Rastermaß:
2.54 mm | 5.08 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Grenzspannung:
300 V
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Präzisions-Trimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Vishay, T7YA104MT20, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,26*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,28*
Lager 102
211
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,29*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,13*
€ 6,56*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,42*
€ 42,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
T7YA104MB40
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.